サトウの切り餅こぶりにしました280g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(280g×20個) 注文コード75624213 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

お餅の厚さを20%カット。トースターでの調理時間も通常品の約60%で済みます。食べやすさも重視された商品です。さらにメーカーのフィルムは「ながもちフィルム」を採用
しており鮮度保持剤なしで賞味期間中、個包装の状態でつきたての風味と品質を
保ちます。

原材料水稲もち米(国内産100%) 栄養成分エネルギー94kcal、タンパク質2.2g、脂質1.6g、炭水化物0g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする