画像準備中

5m〜15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)15 注文コード75625168 品番VV-UCUC150-8UHG2
参考基準価格(税別)¥68,360 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

5m〜15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応 ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒 規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1 ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) 分類映像転送・データ転送・給電 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送10Gbps ケーブル太さ(mm)6 対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz) 給電方式USB Power Delivery 60W
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする