用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒
規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1
ケーブル長(m)7
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
分類映像転送・データ転送・給電
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送10Gbps
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
給電方式USB Power Delivery 60W