画像準備中

7m〜15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)15 注文コード75625229 品番VV-UCHD150-8UH-B
参考基準価格(税別)¥41,420 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

7m〜15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応 ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒 ケーブル長(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.8 対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz) HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDCP対応2.2/2.3
注意
※逆方向には対応していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする