Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの 光ファイバーケーブル
7m〜15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
75625238
品番
VV-UCHD100-8UH-B
参考基準価格(税別)
¥39,960
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
7m〜15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
用途
1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
色
ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒
ケーブル長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.8
対応解像度
8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB規格
【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
HDCP対応
2.2/2.3
注意
※逆方向には対応していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。