三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の ドリル
三笠産業[工具]の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
三笠産業[工具]の はつり工具
フロアスクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75625965
品番
EDDY-U
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
軽量・小型持ち運びが便利です。
補助ハンドルを装備すると刃先に力を加える事が容易にできます。
4種類のブレードが容易され、さまざまな現場に対応します。
付属品
メインブレード230×1、メインブレード140×1サイド(左右)ブレード各1、スペシャルブレード×3、六角ドライバ
質量(kg)
15
出力(W)
300
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】1080×145×868
回転数
4600min
-1
剥き幅(mm)
140/230
走行タイプ
手押式
注意
※定格時間30分です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません