曜日別特売
AODD-80-KY-TTT エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 75626516

AODD-80-KY-TTT エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 75626516
AODD-80-KY-TTT エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 75626516
AODD-80-KY-TTT エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 75626516
AODD-80-KY-TTT エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカ 75626516

エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル

商品レビューを投稿する
101日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃車上渡し101日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)1060
内容量1台注文コード75626516品番AODD-80-KY-TTT
参考基準価格(税別)¥5,280,000販売価格(税込)¥4,617,800
販売価格(税別)
¥4,198,000

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
規格
接続:ANSIフランジ クラス150
DIN規格 DN80
JIS規格 JIS10K,16K,20K
接続口径
80A/【エア】3/4
質量(kg)
80
最大吐出量(L/min)
1060
材質(接液部)
ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
移送可能粒子径(mm)
9.4
材質(本体)
PVDF
最大吐出圧力(MPa)
0.7
口径
接続:80A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※AODDシリーズの15A口径は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする