画像準備中

型取り用液状シリコーンゴム KE-68

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75626875 品番KE-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。

用途型取り用 その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC 内容主剤:1kg/硬化剤:40g 粘度ペースト状 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※メーカー出荷時は主剤と硬化剤が別梱包です。納期は製造状況により変わりますので目安となります。ご注文後のキャンセルはお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする