軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!