※製品写真

- ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171 - ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171 - ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171 - ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171 - ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171 - ラグーンマット オーシャルグリーン 大一産業 75627171

ラグーンマット オーシャルグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75627171 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ラグーンマットは、クッション性と排水性に優れた設計が特長です。特にお客様からご好評いただいているのが、ジョイントで連結した状態のまま収納できる点です。シーズンオフの保管がしやすく、管理の手間を軽減します。また、軽量で扱いやすいため作業負担が少なく、設置や片付けもスムーズに行えます。カラーバリエーションも豊富で、施設の雰囲気やデザインに合わせた多彩な表現が可能です。表面には細かな突起加工を施しており、濡れた環境でも滑りにくく、安全性に配慮しています。さらに、カッターで簡単にカットできるため、設置場所に合わせて自由にレイアウトすることができます。

用途学校・施設・プールサイド・更衣室・渡り廊下など 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)9 オーシャングリーン 梱包数100 質量(kg/m2)4.1 サイズ(mm)200×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする