用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用
付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)
色ブラック
サイズF
容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)
質量(g)165
出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)
本体寸法(mm)104×67×17.5
定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)
入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)
充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)
使用電池充電式リチウムポリマー
使用環境温度(℃)0〜40
使用可能回数500回