絞り込み
ブランド
- コーコス信岡
- モノタロウ(1)
- DiVaiZ(6)
- NSP(12)
- S-AIR(シンメン)(29)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
- TRUSCO(7)
- Y'sGOD(19)
- さくら電子(7)
- アルトコーポレーション(20)
- クロダルマ(30)
- サンエス(63)
- ジーベック(24)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ブレイン(30)
- マキタ(16)
- リンクサス(Linxas)(8)
- 快適ウェア(31)
- 昭和商会(5)
- 空調服(167)
- 長信ジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
サイズ
- フリー(1)
色
ブラック(1)

モバイルバッテリー 10000mAh
コーコス信岡¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)色ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら