弘英産業
置いてデッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(11枚)
幅(mm)
295
注文コード
75630190
品番
3011G11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行なデッキ材。
ベランダやテラス、屋上など工事を行わずに床材を敷きたい場所に適しています。
長さ(mm)
295
幅(mm)
295
色
グレー
高さ(mm)
25.5
種類
本体(エアー)
その他
【脱炭素排出削減効果】20kg/箱
入数(枚)
11
質量(kg/個)
0.9
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
注意
※本製品は車両の乗り入れには対応していません。
※想定用途を超える荷重での使用は避けてください。
※平坦で安定した下地の上に設置してください。
※外的要因により、ズレや浮きが生じる場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。