曜日別特売
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217

3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217
3022G11 置いてデッキ 弘英産業 75630217

置いてデッキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(11枚)
幅(mm)
295
注文コード
75630217
品番
3022G11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行なデッキ材。
ベランダやテラス、屋上など工事を行わずに床材を敷きたい場所に適しています。

長さ(mm)
295
幅(mm)
295
色
グレー
高さ(mm)
25.5
種類
本体(リアル)
その他
【脱炭素排出削減効果】20kg/箱
入数(枚)
11
質量(kg/個)
1
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
注意
※本製品は車両の乗り入れには対応していません。
※想定用途を超える荷重での使用は避けてください。
※平坦で安定した下地の上に設置してください。
※外的要因により、ズレや浮きが生じる場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする