付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書
仕様【通話時のノイズ低減】〇
セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書
材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック
種類【マイク】全方向
ケーブル長(m)30
本体質量(g)623
接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)
マイクロホン4個
周波数範囲(Hz)【スピーカー】100〜18000、【マイク】アナログ 100〜18000、デジタル 100〜18000
保証期間2年
USBケーブル(m)0.5
再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100〜18000(音楽モード)【スピーカー】100〜18000(音声モード)
動作温度(℃)0〜40(32°F〜104°F)
保管温度(℃)-20℃〜45℃(-4°F〜113°F)
周波数帯域(Hz)【マイク】100〜18000
直径×高さ(mm)136×55
スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)
IP等級IPX2
防水IPX2