曜日別特売
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226

CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226
CP-NWR10UBK 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ 75644226

19インチマウントラック EIA規格準拠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75644226
品番
CP-NWR10UBK
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響
録画
検査機器まで幅広く搭載可能です。
10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。
キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。
壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。
出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。

付属品
機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個
材質
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×510×657.5
キャスター径(Φmm)
50
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
100
ユニット数
10U
キャスターの有無
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする