デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 75644321
2026-06-11
用途: ショートデプスサーバのマウント
その他業種
組み立て自体は簡単でいい。側面パネル2枚。フレーム4本で前面と背面で固定ネジの本数が異なるため組み立てやすい。15Uのラックとしても軽量。
ただし、ラック用のネジはM6ではない。460mm前後のサーバ本体を固定するのに棚をひっくり返して固定。垂れは他社のアングルに載せるだけだが、耳を固定するネジが細いので耐久性はマウントネジに対しては不安。フレーム構造は不満ではない。
よくあるご質問(FAQ)
「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード