Kics Racing Nut

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
サイズM12×P1.25
内容量1セット(4個)注文コード75645958品番KRN3BK4P
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
セット内容
ナット×4個
サイズ
M12×P1.25
全長(mm)
40
色
ブラック
テーパー
60°
ナット二面幅(mm)
17HEX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする