曜日別特売
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008

MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008
MRS-10-S 十字トリプル延長コード 日動工業 75647008

十字トリプル延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個電線長さ(m)10ターコイズブルー注文コード75647008品番MRS-10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフト電線使用十字トリプルコードです。

用途軽作業に。電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vターコイズブルー電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2入数(個)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,350/税込3,685
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする