画像準備中

EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)(最大)120 注文コード75647620 品番EXP124/AD
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最小表示・ひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。
高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。
このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備 適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア その他電力:ACアダプタ(標準装備) ひょう量(g)(最大)120 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)90×90 範囲風袋:最大ひょう量まで 表示部保護カバー:標準装備 対応内蔵型イオナイザー:あり 単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 繰返し性0.1(代表値(mg)) 通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ) 表示器外部:別売アクセサリ ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン 直線性0.2±(mg) 安定時間(秒)2 作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命なし 最小計量値10(mg)、100(USP、0.1%、代表値)(mg)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする