仕様特定計量器:なし、風防:なし
適合自動ドア:なし
その他電力:AC電源(標準付属)
ひょう量(g)(最大)24000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)311 x 377
範囲風袋:最大ひょう量まで
表示部保護カバー:標準装備
対応内蔵型イオナイザー:いいえ
単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
繰返し性0.1(代表値(g))
通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)
表示器外部:別売アクセサリ
ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン
直線性0.2(±(g))
安定時間(秒)1
作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命バッテリー使用5時間稼働
最小計量値16g、160((USP、0.1%、代表値)(g))