仕様特定計量器:なし、風防:標準装備
適合自動ドア:なし
その他電力:ACアダプタ(標準装備)
ひょう量(g)(最大)82 / 120
最小表示(mg)0.01; 0.1
計量皿寸法(mm)80×80
範囲風袋:最大ひょう量まで
表示部保護カバー:標準装備
対応内蔵型イオナイザー:いいえ
単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
繰返し性0.1(代表値(mg))
通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)
表示器外部:別売アクセサリ
ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン
直線性0.2±(mg)
安定時間(秒)5
作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと
材質(計量皿)亜鉛合金製
バッテリー寿命なし
最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)