画像準備中

EXPLORERセミミクロ天びん

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)(最大)120 / 220 最小表示(mg)0.01; 0.1 繰返し性0.1(代表値(mg)) 注文コード75647769 品番EXR225D
参考基準価格(税別)¥800,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品はひょう量・最小表示・繰返し性4種類から選べます 他の種類を見る

新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。
この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備 適合自動ドア:なし その他電力:ACアダプタ(標準装備) ひょう量(g)(最大)120 / 220 最小表示(mg)0.01; 0.1 計量皿寸法(mm)80×80 範囲風袋:最大ひょう量まで 表示部保護カバー:標準装備 対応内蔵型イオナイザー:いいえ 単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 繰返し性0.1(代表値(mg)) 通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ) 表示器外部:別売アクセサリ ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン 直線性0.2±(mg) 安定時間(秒)5 作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと 材質(計量皿)亜鉛合金製 バッテリー寿命なし 最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする