仕様特定計量器:なし、風防:標準装備
適合自動ドア:なし
その他電力:ACアダプタ(標準装備)
ひょう量(g)(最大)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)201×178
範囲風袋:最大ひょう量まで
表示部保護カバー:標準装備
対応内蔵型イオナイザー:いいえ
単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム
校正内部:AutoCal(TM) - 自動
繰返し性0.01(代表値(g))
通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)
表示器外部:別売アクセサリ
ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン
直線性0.02(±(g))
安定時間(秒)1
作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命なし
最小計量値1.4g、14((USP、0.1%、代表値)(g))