画像準備中

EXPLORER分析天びん

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)(最大)4200 注文コード75647805 品番EXR4202
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最小表示・ひょう量など15種類から選べます 他の種類を見る

新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。
この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。

仕様特定計量器:なし、風防:標準装備 適合自動ドア:なし その他電力:ACアダプタ(標準装備) ひょう量(g)(最大)4200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)201×178 範囲風袋:最大ひょう量まで 表示部保護カバー:標準装備 対応内蔵型イオナイザー:いいえ 単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム 校正内部:AutoCal(TM) - 自動 繰返し性0.01(代表値(g)) 通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ) 表示器外部:別売アクセサリ ディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン 直線性0.02(±(g)) 安定時間(秒)1 作業温度範囲(℃)温度/10〜30、湿度/80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー寿命なし 最小計量値1.4g、14((USP、0.1%、代表値)(g))

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする