曜日別特売
PHS0040 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 75656598

PHS0040 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 75656598
PHS0040 ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス) 75656598

ショートサイドスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75656598
品番
PHS0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

商品説明・取扱注意事項 :
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
※シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。
※リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。
※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
商品概要等 :
ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。
純正サイドスタンドのままローダウンKITを装着した場合、車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長すぎる状態になり、駐車時の車体の傾きは純正状態と比べて起き気味になってしまいます。それを適正な傾きに補正するのが、ショートサイドスタンドです。
駐車時の思わぬ転倒を防ぐためにもローダウンKITとの同時装着を推奨します。
◎ショートサイドスタンドはこんなときに活躍します。(※ローダウンKIT装着時)
傾斜地や荒地に駐車するとき
もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。そこでショートサイドスタンドを装着することでノーマル時と同様に安定した駐車が可能になります。
荷物を積んで駐車するとき
荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいます。その時にショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく駐車することができます。
サイドスタンドを出し入れするとき
ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいます。

特記
傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
ショートタイプ
機能
PHA0040D専用のショート設定
キット内容
ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
関連部品
品番:PHA0040D、PHA0040D-SET
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB125R18、ホンダ[HONDA]CB250R18
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする