10ギガビット&PoE++対応のカテゴリー6A LANケーブルです。STP構造によりノイズ干渉に強く、混線しやすい環境でも安定した通信が可能です。さらに、PoE++に対応しており、データ通信と電源供給をLANケーブル1本で同時に行えます。
Gigabit(1000BASE-T)に比べて約10倍高速な10ギガビット(10GBASE-T)に対応。10GBASE-Tに対応したサーバーや機器と組み合わせることで、機器間の超高速通信が可能となります。4Kコンテンツなどの大容量のデータやバックアップ作業時間などを大幅に削減します。
ケーブルはツイストケーブル&二重シールド構造、端子部分もシールドコネクタを採用していますので、外からのノイズの影響をうけにくい設計となっています。とくに電子機器を多く利用するような、ノイズ干渉が発生しやすい環境に最適です。
LANケーブル1本でデータ送受信と、電源供給を同時に行うPoEに対応しています。PoE対応機器と組み合わせてご利用いただけます。