画像準備中

8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75660299 品番TL-SX1008(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps / 1G / 2.5G / 5G / 10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供ファンの速度を自動で調整するため、無駄なノイズを発さず静かに動作。技術者がいなくても手軽に設置可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする