ThinkSmartCore Gen 2 for Microsoft Teams

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75663020
品番
12WJ000HJP
参考基準価格(税別)¥1,115,000販売価格(税込)¥1,226,478
販売価格(税別)
1,114,980
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする