曜日別特売
41090 クリッププライヤー Lisle(ライル) 75665628

41090 クリッププライヤー Lisle(ライル) 75665628
41090 クリッププライヤー Lisle(ライル) 75665628

クリッププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75665628
品番
41090
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は90°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。

用途
トリムパネルファスナーの取り外し用
全長(mm)
195
先端角(°)
90
先端形状
二重テーパー形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする