曜日別特売
44500 ホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665759

44500 ホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665759
44500 ホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665759
44500 ホースクランプバイス Lisle(ライル) 75665759

ホースクランプバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665759
品番
44500
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。

全長(mm)
76
質量(g)
110
開き幅(mm)
最大38
差込角(inch)
1/4インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする