曜日別特売
42480 パネルクリッププライヤー Lisle(ライル) 75665777

42480 パネルクリッププライヤー Lisle(ライル) 75665777
42480 パネルクリッププライヤー Lisle(ライル) 75665777

パネルクリッププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
75665777
品番
42480
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。

用途
ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用
全長(mm)
235
先端寸法(mm)
奥行17、開口幅11.5
角度(°)
ハンドル角度:90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする