17370 ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル) 75665881

17370 ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル) 75665881
17370 ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル) 75665881
17370 ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル) 75665881

ロングリーチホースクランププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75665881
品番
17370
参考基準価格(税別)¥22,450販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。

全長(mm)
432
先端角(°)
35

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする