WatchGas PDM PRO 二酸化炭素ガス検知器は、コンパクトで携帯性に優れた連続測定対応のガス検知器です。大型LEDディスプレイと、90dBの大音量ブザー、警告ランプ、バイブレーションにより、危険な状態を確実に知らせます。本体背面のメタルクリップにより、シャツやベルト、ヘルメットなどに簡単に装着できます。センサーの推奨交換周期は5年で、長期間安定した測定が可能です。充電式バッテリーを採用しており、フル充電で最大14日間使用でき、約100分で再充電できます。バッテリーとセンサーは交換可能です。測定値のデータロギングが可能です。