付属品ソフトケース(合皮製) 試験成績書 ストラップ スターフィルタ
寸法(mm)80×210×60
質量(g)680
電源ACアダプタ(AC100〜240V・50/60Hz・DC9V・550mA)(付属) 内蔵ニッケル水素充電電池(連続作動時間:最大約12時間)
プローブ一体型(HT1011) 挿入長:300mm 直径:6Φmm ホース長:2700mm 温度:0〜650℃ ドレンポット付
分解能O2:0.1vol% 排ガス温度:0.1℃(0〜999.9℃) 1℃(1000〜1100℃)
精度(℃)O2:±0.2vol% 排ガス温度:±2(0〜100 計測値の±2%(100〜)
機能データロガー(100件) バックライト PC用出力(RS232) 赤外線プリンタ用出力
応答時間20秒以内(O2検知時)
検知原理O2:ガルバニ電池 排ガス温度:K熱電対
検知範囲O2:0〜20.9Vol% 排ガス温度:0〜650℃
ディスプレイドットマトリックス 8行⇔4行 表示切換方式
許容周囲温度(℃)0〜45(作動時) -20〜50(保管時)
検知対象ガスO2 排ガス温度
演算項目CO2:0〜CO2Max% 燃焼効率:0〜100% 排ガス損失:0〜99.9% 燃焼空気比:1.00〜9.99