※代表画像です。

燃焼排ガス分析計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75666066 品番 HT-1300Z type O2
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。

付属品ソフトケース(合皮製) 試験成績書 ストラップ スターフィルタ 寸法(mm)80×210×60 質量(g)680 電源ACアダプタ(AC100〜240V・50/60Hz・DC9V・550mA)(付属) 内蔵ニッケル水素充電電池(連続作動時間:最大約12時間) 精度±0.2vol% プローブ一体型(HT1029) 挿入長:180mm 直径:5Φmm ホース長:1500mm ドレンポット付 分解能0.1vol% 機能データロガー(100件) バックライト PC用出力(RS232) 赤外線プリンタ用出力 応答時間20秒以内 検知原理ガルバニ電池 検知範囲0〜20.9Vol% ディスプレイドットマトリックス 8行⇔4行 表示切換方式 許容周囲温度(℃)0〜45(作動時) -20〜50(保管時) 検知対象ガスO2 演算項目CO2:0〜CO2Max% 燃焼空気比:1.00〜9.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする