曜日別特売
1511-12 LEDワイドライトルーペ 12.5X エッシェンバッハ 75666441

1511-12 LEDワイドライトルーペ 12.5X エッシェンバッハ 75666441
1511-12 LEDワイドライトルーペ 12.5X エッシェンバッハ 75666441

LEDワイドライトルーペ 12.5X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75666441
品番
1511-12
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
Dpt:50、目とレンズの適正距離(cm):4
質量(g)
84(電池含む)
種類
レンズ:アスフェリカル
倍率
12.5×
レンズサイズ(mm)
Φ35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする