ユニット
プリズムクッション(高輝度反射タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
灰/白反射
灰/白反射
緑×白
青×白
黄×黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75674475
品番
304-341
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
色
灰/白反射
材質
PVC、プリズム反射材(裏面:ポリエチレン発泡体、糊加工)
トラスコ品番
680-7556
幅(mm)
320
厚さ(mm)
5.8
長さ(m)
2
注意
※コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。