OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75683431
品番
DG-EMS 12
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.027
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミル DGEMS
参考になった