超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75683465 品番 DG-EMS 8
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金 刃長(mm)19 刃数4 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎

商品説明動画

超硬エンドミル DGEMS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする