OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75683492
品番
DLC-EDS 12
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
35
表面処理
DLCコーティング
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
12
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
刃径公差(mm)
0〜-0.020
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)