超硬スクエアエンドミル NEO 多刃 ショート(不等リード) NEO-EMS

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75683885 品番 NEO-EMS 10
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

進化系”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質超硬合金 刃長(mm)20 刃数6 全長(mm)70 表面処理FX(TiAIN系)コーティング ねじれ角(°)37〜39 外径許容差(mm)0〜-0.02

商品説明動画

超硬エンドミル NEOEMS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75683937
2015-05-05
用途:
樹脂加工(荒取り)

駆け上がり荒加工において、主に不等リードによるビビリ低減を期待。
結果としては思わしくなく、大きなビビリが生じた。
加工環境としては劣悪な部類(クーラント無し等)に入るので、工具の性能を活かしきれなかった可能性がある。
なおその後購入したMonotaro製のラフィングが、当方の条件においては非常に良好な結果を出した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする