OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
6
注文コード
75684962
品番
DG-CPR 6×R0.5×0°×30
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
外径許容差(mm)
0〜-0.027
コーナR許容差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
首下長(mm)
30
首径(mm)
5.67
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理
DGコーティング
刃数
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)