首径d2(mm)4.8
材質超硬合金(CARBIDE)
刃数4
全長(mm)80
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
トラスコ品番692-1868
表面処理FXコーティング
首下長(mm)15
コーナーR(mm)0.2
ねじれ角(°)約45
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
刃径公差(mm)0〜-0.02