OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75687254
品番
PHX-DFR 10×R2
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
2
R公差(mm)
±0.03
ねじれ角(°)
55
外径許容差(mm)
±0.01
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)