OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
全長(mm)
135
注文コード
75687351
品番
PHX-LN-DFR 12×R2×84
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
135
首径(mm)
11.7
刃径(Φmm)
12
材質
超硬合金
刃数
3
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇
呼び
12×R2×84
表面処理
WXSコーティング
R公差(mm)
±0.03
ねじれ角(°)
55
外径許容差(mm)
±0.01
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)