超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)2 刃径(Φmm)10 注文コード75687534 品番PHX-PC-DFR 10×R2×1°×80
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はコーナーR・刃径など115種類から選べます 他の種類を見る

幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。

シャンク径(Φmm)16 刃長(mm)15 全長(mm)160 材質超硬合金 刃数3 刃径(Φmm)10 表面処理WXSコーティング コーナーR(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする