OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
2
注文コード
75687631
品番
PHX-PC-DFR 2×R0.5×0.5°×30
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3
全長(mm)
80
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
2
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
0.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)