OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.5
刃径(Φmm)
6
注文コード
75687954
品番
PHX-PC-DFR 6×R1.5×2°×33.6
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
9
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
6
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
1.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)