OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.05
刃径(Φmm)
0.2
注文コード
75688155
品番
WXS-CPR 0.2×R0.05×5°×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
コーナーR・刃径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬コーティング
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.15
刃先径(Φmm)
0.2
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
0.05
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(コーナR)
参考になった